EURO UNITECH ELEKT - UEKA5581BFSWM PLACCA(INFRANGIBILE)1MODULO - A5581BFSWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - schwarz
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4011377185593
Codice prodotto
UEKA5581BFSWM
Cod. produttore
A5581BFSWM
Produttore
UEK
Numero di unità:
1
Colore:
schwarz
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
85 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
85 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
9005
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
55 mm
Profondità:
10 mm
Diametro del foro (apertura):
52 mm
Altezza della parte incassata:
55 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


