pagina iniziale

ETHERMA - ETR800199 SM-Halogen ErsatzrAhre, 0.5kW - 800199

copiacopia
ETHERMA - ETR800199 SM-Halogen ErsatzrAhre, 0.5kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Produzione di calore EN 442 20°C-75/65 - 500 W

  • Colore - Giallo

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Forma del tubo radiante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911033971

Codice prodotto

ETR800199

Cod. produttore

800199

Produttore

ETR

Produzione di calore EN 442 20°C-75/65:

500 W

Colore:

Giallo

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Forma del tubo radiante:

Altro

Forma del collettore:

Altro

Tubo radiante:

Orizzontale

Forma del radiatore:

Diritto

Emissione di calore secondo EN 442 20°C-70/40:

500 W

Grado di brillantezza:

Lucido

Protezione della superficie:

Dorato

Con portasciugamani:

no

Con specchio:

no

Con rivestimento laterale:

no

Con superficie rivestita:

no

Orientabile:

no

Può essere utilizzato nel circuito dell'acqua calda:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Con collegamento aerazione:

no

Con valvola di sfiato:

no

Con possibilità di scarico (collegamento):

no

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Con valvola termostatica integrata:

no

Con le console:

sì

Adatto per elemento elettrico:

sì

Con tappi ciechi:

no

Con materiale di fissaggio:

no