pagina iniziale

ETHERMA - ETR40034 LAVA Handtuchhalter aus Edelstahl, einse - 40034

copiacopia
ETHERMA - ETR40034 LAVA Handtuchhalter aus Edelstahl, einse

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Portasciugamani

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Colore - Altro

  • Grado di brillantezza - Lucido

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061392393

Codice prodotto

ETR40034

Cod. produttore

40034

Produttore

ETR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Portasciugamani

Materiale:

Acciaio inossidabile

Colore:

Altro

Grado di brillantezza:

Lucido

Protezione della superficie:

Non trattato

Parte di ricambio:

no

Accessorio:

sì

Colore standard:

no