pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTIC500 GIRAVITE LAME INTERCAMBIABILI VDE 2SL+1P - TIC500

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTIC500 GIRAVITE LAME INTERCAMBIABILI VDE 2SL+1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 20 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 10 mm

  • Lunghezza totale - 205 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8053323907596

Codice prodotto

ETLTIC500

Cod. produttore

TIC500

Produttore

ETL

Larghezza della lama:

20 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

10 mm

Lunghezza totale:

205 mm

Isolato:

sì

Lunghezza della lama:

100 mm

Diametro lama:

4 mm

Esecuzione di precisione:

no

Misura:

3

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Esagonale

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Apertura della chiave (attacco quadrato):

0 mm

Esecuzione antiscintilla:

no

Apertura della chiave (attacco esagonale):

10 mm

Con tappo a scatto:

no

Esecuzione gambo:

Tondo

Lama incurvata:

no

Con protezione antirollio:

sì

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Cappuccio girevole:

no

Lama continua:

no

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Peso:

10 g

Giravite a lame intercambiabili per interventi elettrici e di manutenzione. Le punte, in acciaio al cromo vanadio (CR-V), sono isolate fino a 1kV e certificate GS/VDE, adatte a lavori sotto tensione secondo le buone pratiche. Impugnatura antiscivolo con presa salda, innesto rapido per sostituzione sicura delle lame