pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0300 PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE AC 500V - TE0300

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0300 PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE AC 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0...0 A

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0...1000 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053323908418

Codice prodotto

ETLTE0300

Cod. produttore

TE0300

Produttore

ETL

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Tipo di corrente:

AC/DC

Intervallo di misura corrente/DC:

0...0 A

Intervallo di misura corrente/AC:

0...1000 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura della pinza:

55 mm

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

sì

Misurazione della tensione, AC:

sì

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

sì

Intervallo di misura resistenza:

sì

Misurazione armonica:

no

Prova di continuità:

sì

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

no

Interfaccia:

sì

Misurazione di frequenza:

no

Memoria dei valori misurati:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Pinza amperometrica digitale TRMS per corrente AC fino a 400 A (true RMS), tensione AC/DC