pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSP325 MORSETTIERA ISOLATA A MOLLA 3 VIE 0.5-2. - SP325

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 24 A

  • Tipo di collegamento - Raccordo a vite/molla

  • Numero di poli - 3

  • Con protezione dal contatto - sì

  • Sezione conduttore, ingresso - 0.5...2.5 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053323906216

Codice prodotto

ETLSP325

Cod. produttore

SP325

Produttore

ETL

Corrente nominale:

24 A

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite/molla

Numero di poli:

3

Con protezione dal contatto:

sì

Sezione conduttore, ingresso:

0.5...2.5 mm²

Adatto per conduttori massicci:

sì

Numero di ingressi:

3

Numero di uscite:

3

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori a trefolo extra fine:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:

sì

Sezione conduttore, uscita:

0.5...2.5 mm²

Larghezza:

20 mm

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:

sì

Profondità:

27 mm

Sezione conduttore, ingresso AWG:

0.004...0.016

Sezione conduttore, uscita AWG:

0.004...0.016

Altezza:

17 mm

Morsettiere isolate a molla per connessione in linea dei conduttori di cavi elettrici, connessione dei conduttori in giunti, dispositivi di connessione e cassette di derivazione. Installazione semplificata, rapida e sicura grazie alla tecnologia a molla che non richiede utensili di serraggio ed assicura l'applicazione della corretta forza di serraggio dei conduttori