ETELEC ITALIA SPA - ETLSC300 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME/SN 300MM2 - SC300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 300...300 mm²
Tipologia - Esecuzione normale
Forma della bussola - Corto
Adatto per conduttori massicci - sì
Adatto per conduttore multifilare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8053323902898
Codice prodotto
ETLSC300
Cod. produttore
SC300
Produttore
ETL
Sezione nominale:
300...300 mm²
Tipologia:
Esecuzione normale
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
sì
Adatto per conduttore multifilare:
no
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
no
Adatto per conduttore piatto:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Isolamento:
Senza
Serie di tensioni:
Fino a 600 V
Corrente nominale:
0 A
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Numero di derivazioni:
1
Per connessioni resistenti alla trazione:
sì
Oil stop/barretta centrale:
no


