pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50050 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 16-50 - PP50050

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50050 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 16-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16...50 mm²

  • Modello - Per cavi a 5 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 57 mm

  • Temperatura di esercizio - -40...110 °C

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8058774264113

Codice prodotto

ETLPP50050

Cod. produttore

PP50050

Produttore

ETL

Sezione nominale:

16...50 mm²

Modello:

Per cavi a 5 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

57 mm

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

15 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

110 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

17 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

4 mm

Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile