pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP40300 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-3 - PP40300

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP40300 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 40...300 mm²

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 4 fili

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 125 mm

  • Temperatura d'esercizio - -40...110 °C

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8033501685027

Codice prodotto

ETLPP40300

Cod. produttore

PP40300

Produttore

ETL

Sezione nominale:

40...300 mm²

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 4 fili

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

125 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

40 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

208 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

44 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

14 mm

Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile