ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30630 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 400-630 - PP30630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 400...630 mm²
Tipologia - Per cavi e conduttori a 3 fili
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 140 mm
Temperatura d'esercizio - -40...110 °C
Confezione
3 PZ
EAN
8033501684983
Codice prodotto
ETLPP30630
Cod. produttore
PP30630
Produttore
ETL
Sezione nominale:
400...630 mm²
Tipologia:
Per cavi e conduttori a 3 fili
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
140 mm
Temperatura d'esercizio:
-40...110 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
68 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
250 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
56 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
28 mm