pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30500 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-500 - PP30500

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30500 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 3 fili

  • Sezione nominale - 185...500 mm²

  • Diametro gambo prima della contrazione - 110 mm

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 55 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8033501684976

Codice prodotto

ETLPP30500

Cod. produttore

PP30500

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 3 fili

Sezione nominale:

185...500 mm²

Diametro gambo prima della contrazione:

110 mm

Diametro gambo dopo la contrazione:

55 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

235 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

45 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

21 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Parte preformata termorestringente per terminazione cavi tripolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante termofusibile. Idonea per isolamento di teste cavo tripolare fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento dei cavi tripolari bt . Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.