ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30300 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-300 - PP30300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 185...300 mm²
Tipologia - Per cavi e conduttori a 3 fili
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 80 mm
Temperatura d'esercizio - -40...110 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8033501684969
Codice prodotto
ETLPP30300
Cod. produttore
PP30300
Produttore
ETL
Sezione nominale:
185...300 mm²
Tipologia:
Per cavi e conduttori a 3 fili
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
80 mm
Temperatura d'esercizio:
-40...110 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
36 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
215 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
30 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
13 mm