pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP20300 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-300 B - PP20300

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP20300 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-300 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili

  • Sezione nominale - 185...300 mm²

  • Diametro gambo prima della contrazione - 70 mm

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 30 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8033501684938

Codice prodotto

ETLPP20300

Cod. produttore

PP20300

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 2 fili

Sezione nominale:

185...300 mm²

Diametro gambo prima della contrazione:

70 mm

Diametro gambo dopo la contrazione:

30 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

120 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

22 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

8 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile