pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP10045 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 45-90 - PP10045

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP10045 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 45-90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Diametro interno prima della retrazione - 100 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 45 mm

  • Con adesivo interno - sì

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8033501684891

Codice prodotto

ETLPP10045

Cod. produttore

PP10045

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Diametro interno prima della retrazione:

100 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

45 mm

Con adesivo interno:

sì

Sezione nominale:

500...800 mm²

Senza alogeni:

sì

Lunghezza totale dopo la retrazione:

160 mm

Tasso di contrazione:

2:1

Stampabile:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Omologazione UL:

no

Calotte preformate termorestringenti per terminazione cavi unipolari bassa tensione poliolefina con sigillante termofusibile per Isolamento di teste cavi unipolari bassa tensione fino a 0,6/1kV e la sigillatura e protezione delle terminazioni dei cavi durante il trasporto o la posa