pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP05525 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 25-47 - PP05525

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP05525 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 25-47

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Diametro interno prima della retrazione - 55 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 25 mm

  • Con adesivo interno - sì

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8033501684877

Codice prodotto

ETLPP05525

Cod. produttore

PP05525

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Diametro interno prima della retrazione:

55 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

25 mm

Con adesivo interno:

sì

Sezione nominale:

150...300 mm²

Senza alogeni:

sì

Lunghezza totale dopo la retrazione:

125 mm

Tasso di contrazione:

2:1

Stampabile:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Omologazione UL:

no

Calotte preformate termorestringenti per terminazione cavi unipolari bassa tensione poliolefina con sigillante termofusibile per Isolamento di teste cavi unipolari bassa tensione fino a 0,6/1kV e la sigillatura e protezione delle terminazioni dei cavi durante il trasporto o la posa