pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA8815 NASTRO ISOLANTE GIALLO 15MMX10MX0.15MM - NA8815

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8053323905981

Codice prodotto

ETLNA8815

Cod. produttore

NA8815

Produttore

ETL

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Isolante:

Autoestinguente:

Resistenza a temperatura:

0...105 °C

Spessore:

0.15 mm

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Vulcanizzante:

no

Nastri adesivi isolanti in PVC certificati IMQ ad uso professionale per isolamento, protezione ed identificazione di connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica civile ed industriale