pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA8625 NASTRO ISOLANTE GIALLOVERDE 25MMX25MX0.1 - NA8625

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde-giallo

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 96 PZ

EAN

8053323906087

Codice prodotto

ETLNA8625

Cod. produttore

NA8625

Produttore

ETL

Colore:

Verde-giallo

Larghezza:

25 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza a temperatura:

0...105 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Autoestinguente:

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Resistente all'acqua:

Strappabile a mano:

Nastri adesivi isolanti in PVC certificati IMQ ad uso professionale per isolamento, protezione ed identificazione di connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1kV. Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica civile ed industriale