pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA6912 NASTRO IN FIBRA VETRO 12MMX20M ADESIVO - NA6912

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLNA6912 NASTRO IN FIBRA VETRO 12MMX20M ADESIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 12 mm

  • Materiale - Fibra di vetro

  • Spessore - 0.18 mm

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058774267930

Codice prodotto

ETLNA6912

Cod. produttore

NA6912

Produttore

ETL

Colore:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Materiale:

Fibra di vetro

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

20 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-40...70 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

sì

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Resistente all'acqua:

sì

Strappabile a mano:

sì

Nastro adesivo isolante in fibra di vetro