pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA5023 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR 51X9.1X0.75 - NA5023

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLNA5023 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR 51X9.1X0.75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 51 mm

  • Materiale - EPR

  • Spessore - 0.75 mm

  • Lunghezza - 9.1 m

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8033712908038

Codice prodotto

ETLNA5023

Cod. produttore

NA5023

Produttore

ETL

Colore:

Nero

Larghezza:

51 mm

Materiale:

EPR

Spessore:

0.75 mm

Lunghezza:

9.1 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-40...100 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

sì

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

sì

Adatto per alta tensione:

sì

Magnetico:

no

Resistente all'acqua:

sì

Strappabile a mano:

sì

Nastro adesivo isolante autoagglomerante in EPR per isolamento elettrico e protezione di conduttori, superfici, cavi e connessioni elettriche in generale fino a 69 kV. Compatibile con un?ampia tipologia di gomme e plastiche per l?isolamento dei cavi (polietilene, PVC, butile, neoprene)