pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4626 NASTRO RIEMPITIVO AUTOAGGLOMERANTE 38X1. - NA4626

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4626 NASTRO RIEMPITIVO AUTOAGGLOMERANTE 38X1.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 38 mm

  • Materiale - Gomma

  • Colore - Nero

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033501683535

Codice prodotto

ETLNA4626

Cod. produttore

NA4626

Produttore

ETL

Larghezza:

38 mm

Materiale:

Gomma

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Isolante:

Autoestinguente:

Resistenza a temperatura:

-30...80 °C

Spessore:

0.15 mm

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Vulcanizzante:

Nastro riempitivo butilico per la sigillatura e la ricostruzione di tutti i tipi di isolante.• Eccellenti proprietà elettriche e fisiche con un alto livello di stabilità sotto ogni condizione di utilizzo. • Resistente all’acqua ed all’ozono Temperatura di esercizio da –30°C a +80°C.• Fornito in scatola protettiva di plastica.

ETELEC ITALIA SPA

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA