ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4515 NASTRO ISOLANTE 15MMX10MX0.15MM MARRONE - NA4515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC
Spessore - 0.15 mm
Lunghezza - 10 m
Confezione
100 PZ
EAN
8033712906454
Codice prodotto
ETLNA4515
Cod. produttore
NA4515
Produttore
ETL
Colore:
Marrone
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
0...105 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
sì
Autoestinguente:
sì
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Resistente all'acqua:
sì
Strappabile a mano:
sì


