pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4315 NASTRO ISOLANTE 15MMX10MX0.15MM ROSSO - NA4315

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Colore - Rosso

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033712906430

Codice prodotto

ETLNA4315

Cod. produttore

NA4315

Produttore

ETL

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Isolante:

Autoestinguente:

Resistenza a temperatura:

0...105 °C

Spessore:

0.15 mm

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Vulcanizzante:

no

Nastro adesivo in PVC autoestinguente dalle eccellenti caratteristiche di isolamento elettrico per impieghi fino a 105°C. • Buona resistenza all'abrasione, corrosione ed umidità • Elevata rigidità dielettrica • Temperatura di esercizio da 0°C a 105°C • Conforme alla norma CEI EN 60454-3-1