ETELEC ITALIA SPA - ETLMR0050 CONNETTORE IN LINEA BULLONI ROTTURA 6-50 - MR0050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 6...50 mm²
Sezione nominale rame, RE - 6...50 mm²
Sezione nominale rame, SM - 6...50 mm²
Sezione nominale alluminio, RM - 6...50 mm²
Sezione nominale alluminio, RE - 6...50 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8033712908694
Codice prodotto
ETLMR0050
Cod. produttore
MR0050
Produttore
ETL
Sezione nominale rame, RM:
6...50 mm²
Sezione nominale rame, RE:
6...50 mm²
Sezione nominale rame, SM:
6...50 mm²
Sezione nominale alluminio, RM:
6...50 mm²
Sezione nominale alluminio, RE:
6...50 mm²
Sezione nominale alluminio, SM:
6...50 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
6...50 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio
Protezione della superficie:
Stagnato
Oil stop/barretta centrale:
sì
Con isolamento:
no
Serie di tensioni:
Altro
Corrente nominale:
0 A
Numero di viti:
2
Con foro saldatura:
no
Grado di protezione (IP):
Altro