pagina iniziale
in esaurimento

ETELEC ITALIA SPA - ETLMJB323 BOX IN GEL SHELLBOX 323 + CONNETTORI - MJB323

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Tipo - Derivazione parallela

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 6

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8058774265493

Codice prodotto

ETLMJB323

Cod. produttore

MJB323

Produttore

ETL

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Tipo:

Derivazione parallela

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

6

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

0.2...4 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

0.2...4 mm²

Diametro del cavo di derivazione:

3...5 mm

Diametro del cavo principale:

3...5 mm

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Senza alogeni:

no

Dispositivi di connessione IPX8 compatti ad isolamento in gel con connettori a leve Spingbox. Dimensioni compatte per l?utilizzo anche negli spazi di installazione piu' ridotti e paratie flessibili e fratturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione