pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLHL1610 RISCALDATORE AIR-ON + DISPLAY 2000 W - HL1610

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2000 W

  • Con regolazione della temperatura - sì

  • Regolazione del flusso d'aria - Stadi

  • Temperatura d'esercizio - 450...650 °C

  • Peso macchina - 1 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712903545

Codice prodotto

ETLHL1610

Cod. produttore

HL1610

Produttore

ETL

Potenza nominale assorbita:

2000 W

Con regolazione della temperatura:

sì

Regolazione del flusso d'aria:

Stadi

Temperatura d'esercizio:

450...650 °C

Peso macchina:

1 kg

Tensione di alimentazione:

210...240 V

Con indicatore di temperatura:

sì

Frequenza:

50...50 Hz

Volume di aria:

550 l/min

Livello di pressione acustica:

1 dB(A)

Lunghezza:

195 mm

Livello di potenza acustica:

1 dB(A)

Larghezza:

70 mm

Incertezza di misura della pressione acustica K:

1 dB

Altezza:

260 mm

Termosoffiatore portatile elettrico con display Air?on per l'installazione di guaine e accessori termorestringenti. Pulsanti e display LCD di regolazione della temperatura. Temperatura del flusso d?aria: 50-450/650 gradi. Flusso d?aria regolabile su 2 livelli: 250 oppure 550 l/min. Bocchetta di riduzione inclusa

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA