pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLFGS28575 FASCETTA FISSATUBO 285X7.5MM GRIGIO RAL7 - FGS28575

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLFGS28575 FASCETTA FISSATUBO 285X7.5MM GRIGIO RAL7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Adatto per spessore flangia - 0...0 mm

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8053323901815

Codice prodotto

ETLFGS28575

Cod. produttore

FGS28575

Produttore

ETL

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Tipo di fissaggio:

Serrare

Adatto per spessore flangia:

0...0 mm

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Diametro del tubo/cavo:

30...63 mm

A cerniera:

no

Dimensione della filettatura metrica:

0

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altro

Carico di rottura:

530 N

Fascette fissatubi in nylon colore RAL 7035 grigioper il fissaggio di tubi protettivi rigidi in plastica o metallo. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.