pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLFBT10025 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 100 X 2.5MM BIA - FBT10025

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLFBT10025 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 100 X 2.5MM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 100 mm

  • Lunghezza nastro - 0 mm

  • Spessore nastro - 0 mm

  • Diametro del fascio - 20...3 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774269644

Codice prodotto

ETLFBT10025

Cod. produttore

FBT10025

Produttore

ETL

Larghezza della banda:

100 mm

Lunghezza nastro:

0 mm

Spessore nastro:

0 mm

Diametro del fascio:

20...3 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...65 °C

Temperatura di montaggio:

-10...50 °C

Tipologia:

Con dentatura esterna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Neutro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Targhetta per identificazione 25 × 8 mm con superficie scrivibile. Nylon (PA) 6.6. Colore: bianco. Cablaggio, fissaggio e identificazione di cavi, tubi flessibili e tubazioni