pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLFB45075 FASCETTE CABLAGGIO BIANCHE 450X7.5 MM 10 - FB45075

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLFB45075 FASCETTE CABLAGGIO BIANCHE 450X7.5 MM 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.5 mm

  • Lunghezza nastro - 450 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - Neutro

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033712900155

Codice prodotto

ETLFB45075

Cod. produttore

FB45075

Produttore

ETL

Larghezza della banda:

7.5 mm

Lunghezza nastro:

450 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

Neutro

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Temperatura d'esercizio:

-40...65 °C

Temperatura di montaggio:

-10...50 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

11...117 mm

Omologazione VG:

no

Detectable/tracciabile:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascette di cablaggio in nylon colore bianco (FB) / nero (FN) per il cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' edurezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA