ETELEC ITALIA SPA - ETLFB28035 FASCETTE CABLAGGIO BIANCHE 280X3.5 MM 10 - FB28035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.5 mm
Lunghezza nastro - 280 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - Neutro
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8033712901435
Codice prodotto
ETLFB28035
Cod. produttore
FB28035
Produttore
ETL
Larghezza della banda:
3.5 mm
Lunghezza nastro:
280 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
Neutro
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura d'esercizio:
-40...65 °C
Temperatura di montaggio:
-10...50 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Diametro del fascio:
7...75 mm
Omologazione VG:
no
Detectable/tracciabile:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA