ETELEC ITALIA SPA - ETLCL2659 COLLARI DI FISSAGGIO NERI 265X9 MM 100 P - CL2659

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 265 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Doppia testa di chiusura
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8033712900476
Codice prodotto
ETLCL2659
Cod. produttore
CL2659
Produttore
ETL
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
265 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Doppia testa di chiusura
Spessore nastro:
2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...65 °C
Temperatura di montaggio:
-10...50 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Diametro del fascio:
6...78 mm
Omologazione VG:
no
Detectable/tracciabile:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA


