pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLCL1809 COLLARI DI FISSAGGIO NERI 180X9 MM 100 P - CL1809

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLCL1809 COLLARI DI FISSAGGIO NERI 180X9 MM 100 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 180 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Doppia testa di chiusura

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033712900469

Codice prodotto

ETLCL1809

Cod. produttore

CL1809

Produttore

ETL

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

180 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Doppia testa di chiusura

Spessore nastro:

2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

350 N

Temperatura d'esercizio:

-40...65 °C

Temperatura di montaggio:

-10...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

4...40 mm

Omologazione VG:

no

Detectable/tracciabile:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Collari di cablaggio in nylon in colore nero per il cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate,stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione. Adatti anche per installazioni da esterno ed in ambiente marino.