ETELEC ITALIA SPA - ETLBH1616A CONNETTORE A VITE DERIVATO CU/AL 16-16 M - BH1616A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 1.5...16 mm²
Sezione nominale rame, RE - 1.5...16 mm²
Sezione nominale rame, SM - 1.5...16 mm²
Serie di tensioni - Altro
Con isolamento - no
Confezione
10 PZ
EAN
8053323903383
Codice prodotto
ETLBH1616A
Cod. produttore
BH1616A
Produttore
ETL
Sezione nominale rame, RM:
1.5...16 mm²
Sezione nominale rame, RE:
1.5...16 mm²
Sezione nominale rame, SM:
1.5...16 mm²
Serie di tensioni:
Altro
Con isolamento:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Sezione nominale alluminio, RM:
1.5...16 mm²
Sezione nominale alluminio, RE:
1.5...16 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio/rame
Con foro saldatura:
no
Sezione nominale alluminio, SM:
1.5...16 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
1.5...16 mm²
Oil stop/barretta centrale:
no
Corrente nominale:
0 A
Numero di viti:
1