pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLBC025010 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME A C 25-10 - BC025010

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLBC025010 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME A C 25-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...25 mm²

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Forma della bussola - Corto

  • Adatto per conduttori massicci - no

  • Adatto per conduttore multifilare -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053323902980

Codice prodotto

ETLBC025010

Cod. produttore

BC025010

Produttore

ETL

Sezione nominale:

1.5...25 mm²

Tipologia:

Esecuzione normale

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

no

Adatto per conduttore piatto:

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Isolamento:

Senza

Serie di tensioni:

Fino a 600 V

Corrente nominale:

0 A

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Numero di derivazioni:

1

Per connessioni resistenti alla trazione:

Oil stop/barretta centrale:

no

Connettori a C a compressione in rame stagnato per connessioni in derivazione di conduttori bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Gamma completa per tutte le sezioni di cavi passanti e derivati di impiego piu' diffuso. Idonei per connessioni rame-rame ed alluminio-alluminio