pagina iniziale

ELTAKO - EAK28380615 DSZ15DE-3X80A - 28380615

copiacopia
ELTAKO - EAK28380615 DSZ15DE-3X80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Quattro conduttori

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010312501719

Codice prodotto

EAK28380615

Cod. produttore

28380615

Produttore

EAK

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

4

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

70 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

58 mm

Altezza:

82 mm

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

7

Three-phase meter, without MID