ELKRON - EKO80SC8R00123 STMTS/S1-256B CENTR. MULTISCAN - 80SC8R00123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Adatto a bus - sì
Collegamento radio - no
Interfaccia esterna - no
Numero di gruppi di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8033959746066
Codice prodotto
EKO80SC8R00123
Cod. produttore
80SC8R00123
Produttore
GLT
Tipo di montaggio:
Struttura
Adatto a bus:
sì
Collegamento radio:
no
Interfaccia esterna:
no
Numero di gruppi di segnalazione:
1
Numero di indirizzi rivelatore:
1
Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:
1
Numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica:
1
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:
sì
Con alimentatore:
sì
Selettore integrato:
sì
Tensione d'esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
100 mA
Indirizzabile:
sì
Altezza:
410 mm
Larghezza:
430 mm
Profondità:
140 mm