pagina iniziale

ELKRON - EKO80PS4500115 ALIMENTATORE X FAP541-544 - 80PS4500115

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80PS4500115 ALIMENTATORE X FAP541-544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033959748954

Codice prodotto

EKO80PS4500115

Cod. produttore

80PS4500115

Produttore

GLT

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per allarme intrusione:

no

Adatto per allarme antincendio:

sì

Fissaggio al palo:

no

Montaggio su 19 pollici:

no

Alimentazione elettrica:

Circuito di rete

Adatto per montaggio a parete:

no