ELKRON - EKO80MP1T00211 MP3100 CENTRALE IP 8/100 - 80MP1T00211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Memoria di eventi - sì
Tensione d'esercizio - 220 V
Assorbimento di potenza - 138 W
Adatto a bus - sì
Con alimentatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034034446635
Codice prodotto
EKO80MP1T00211
Cod. produttore
80MP1T00211
Produttore
GLT
Memoria di eventi:
sì
Tensione d'esercizio:
220 V
Assorbimento di potenza:
138 W
Adatto a bus:
sì
Con alimentatore:
sì
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
220 mm
Larghezza:
335 mm
Profondità:
98 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


