pagina iniziale

ELKRON - EKO80KT1N00111 KIT ANTINTRUSIONE MP500/8 - 80KT1N00111

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80KT1N00111 KIT ANTINTRUSIONE MP500/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034444808

Codice prodotto

EKO80KT1N00111

Cod. produttore

80KT1N00111

Produttore

GLT

Kit composto da : 1 Centrale MP500/8 - Centrale di allarme ibrida ad 8 ingressi espandibili a 64, con comunicatore telefocnico PSTN integrato. 1 Tastiera remota KP500D/N - Tastiera remota con display LCD alfanumerico 2 righe per 16 caratteri. 1 Scheda Sintesi vocale SV500N - Scheda di sintesi vocale con messaggi preregistrati (ingressi/settori/eventi). KIT MP500/8 Mod. 80KT1N00111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Centrale MP500/8 - Mod. 80MP4L00111 MP500/8 è la nuova centrale filare Elkron, a 8 ingressi espandibili a 64 e 6 uscite espandibili a 27, che attiva e gestisce funzioni di allarme, videosorveglianza e domotica. Con la centrale MP500/8 è possibile controllare gli impianti tramite web (rete wireless o filare). Con il software Hi-Connect si può configurare la modalità di connessione della centrale alla rete Internet attraverso l’accesso disponibile nel luogo di installazione e rendere operative tutte le funzionalità di telegestione anche al cliente finale. ANTINTRUSIONE Visualizzazione stato impianto Funzionamento PSTN Presenza campo GSM Scadenza SIM Attivazione / Disattivazione / Parzializzazione Impianto Visualizzazione storico (filtro per eventi e per periodo) Abilitazione / Disabilitazione tecnico e utenti Abilitazione / Disabilitazione chiavi Abilitazione / Disabilitazione Accesso remoto Modifica dei numeri di telefono ed SMS / associazione evento GESTIONE DOMOTICA L’interfaccia del sistema di controllo via Internet consente la commutazione delle uscite tele-commutabili della centrale. Il collegamento può avvenire anche tramite l’interfaccia KNX, disponibile come accessorio. Questa integrazione consente per esempio, in caso di allarme, di: Comandare attuatori e blocca-porte Accendere le luci interne o esterne GESTIONE TVCC E' possibile utilizzare il sistema MP500 per disporre delle funzionalità di videosorveglianza collegando l’impianto al sistema antintrusione. In questo modo si possono ottenere: Visualizzazione fino a 8 telecamere (4+4) ad 1 fps Invio mail con allegati fotografici Visualizzazione dello storico dei fotogrammi associati all’allarme intrusione Tastiera remota KP500D/N - Mod. 80KP7100111 Tastiera remota con display LCD alfanumerico 2 righe per 16 caratteri. Retroilluminazione, contrasto e buzzer, regolabili. 3 tasti comando allarme, 2 ingressi di allarme. Compatibile solo con centrali Elkron MP500/4 - MP500/8 - MP500/16 Scheda Sintesi vocale SV500N - Mod. 80CT6610111 Scheda di sintesi vocale collegabile alla centrale su apposito connettore. (cuffia in dotazione) Messaggi registrati di fabbrica per ogni ingresso/settore/evento del sistema BUS fonico per le funzioni vocali e di ascolto ambientale tramite tastiera ( KP500DV) Guida vocale di ausilio per comandi DTMF a distanza