ELKRON - EKO80KT0200111 KT3100 KIT MP3100 CON TASTIERA - 80KT0200111
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 230 V
Memoria di eventi - sì
Adatto a bus - sì
Con alimentatore - sì
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034034448172
Codice prodotto
EKO80KT0200111
Cod. produttore
80KT0200111
Produttore
GLT
Tensione d'esercizio:
230 V
Memoria di eventi:
sì
Adatto a bus:
sì
Con alimentatore:
sì
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
235 mm
Larghezza:
335 mm
Profondità:
98 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Assorbimento di potenza:
140 W