pagina iniziale

ELKRON - EKO80KP0100211 KP3000-D TASTIERA LCD - 80KP0100211

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80KP0100211 KP3000-D TASTIERA LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione del mandrino - 0 mm

  • Attivazione biometrica - no

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 0 m

  • Attivazione meccanica - no

  • Visualizzazione dello stato di attivazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034448189

Codice prodotto

EKO80KP0100211

Cod. produttore

80KP0100211

Produttore

GLT

Dimensione del mandrino:

0 mm

Attivazione biometrica:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 m

Attivazione meccanica:

no

Visualizzazione dello stato di attivazione:

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Larghezza:

151 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

29 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no