pagina iniziale

ELKRON - EKO80IR5D00113 IRP600 INFRAROSSO PET IMMUNE - 80IR5D00113

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80IR5D00113 IRP600 INFRAROSSO PET IMMUNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Corrente d'esercizio - 30 mA

  • Tensione d'esercizio - 3...3 V

  • Monitoraggio della copertura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034447038

Codice prodotto

EKO80IR5D00113

Cod. produttore

80IR5D00113

Produttore

GLT

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Tipo di montaggio:

Struttura

Corrente d'esercizio:

30 mA

Tensione d'esercizio:

3...3 V

Monitoraggio della copertura:

Caratteristica:

Superficie

Altezza:

89 mm

Larghezza:

53 mm

Profondità:

67 mm

Sistema radio:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no