pagina iniziale

ELKRON - EKO80IM4700113 DT610/BR DOPPIA TEC.RADIO - 80IM4700113

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80IM4700113 DT610/BR DOPPIA TEC.RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Tenda

  • Corrente d'esercizio - 30 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034447014

Codice prodotto

EKO80IM4700113

Cod. produttore

80IM4700113

Produttore

GLT

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Sistema radio:

Caratteristica:

Tenda

Corrente d'esercizio:

30 mA

Tensione d'esercizio:

3...3 V

Altezza:

110 mm

Larghezza:

44 mm

Profondità:

42 mm

Monitoraggio della copertura:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no