ELKRON - EKO80HP0500111 HP3000-SC SIR BUS S/COPERCHIO - 80HP0500111
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnalazione - Altro
Tipo di montaggio - Struttura
Visualizzazione - Ottico/acustico
Tensione d'esercizio - 13.8 V
Corrente d'esercizio - 0.22 A
Confezione
1 PZ
EAN
8034034448325
Codice prodotto
EKO80HP0500111
Cod. produttore
80HP0500111
Produttore
GLT
Tipo di segnalazione:
Altro
Tipo di montaggio:
Struttura
Visualizzazione:
Ottico/acustico
Tensione d'esercizio:
13.8 V
Corrente d'esercizio:
0.22 A
Colore:
Bianco
Altezza:
270 mm
Larghezza:
215 mm
Profondità:
90 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no