pagina iniziale

ELKRON - EKO80HP0400211 HP3000-B SIRENA BUS DA EST - 80HP0400211

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80HP0400211 HP3000-B SIRENA BUS DA EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Altro

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Visualizzazione - Ottico/acustico

  • Tensione d'esercizio - 13.8 V

  • Corrente d'esercizio - 0.22 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034448318

Codice prodotto

EKO80HP0400211

Cod. produttore

80HP0400211

Produttore

GLT

Tipo di segnalazione:

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Visualizzazione:

Ottico/acustico

Tensione d'esercizio:

13.8 V

Corrente d'esercizio:

0.22 A

Colore:

Altro

Altezza:

270 mm

Larghezza:

215 mm

Profondità:

90 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no