ELKRON - EKO80EL3100111 ELR600RT/15 BARR. TX E RX - 80EL3100111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Tipo di segnalazione - Altro
Sistema radio - sì
Caratteristica - Distanza
Tensione d'esercizio - 3...3.6 V
Confezione
1 PZ
EAN
8034034446505
Codice prodotto
EKO80EL3100111
Cod. produttore
80EL3100111
Produttore
GLT
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di segnalazione:
Altro
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Distanza
Tensione d'esercizio:
3...3.6 V
Altezza:
163 mm
Larghezza:
25 mm
Profondità:
25 mm
Monitoraggio della copertura:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


