pagina iniziale

ELKRON - EKO80DK6700111 DK80 CHIAVE PROSSIMITA BIFREQ - 80DK6700111

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80DK6700111 DK80 CHIAVE PROSSIMITA BIFREQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attivazione meccanica - no

  • Attivazione biometrica - no

  • Visualizzazione dello stato di attivazione - no

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 0 m

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446895

Codice prodotto

EKO80DK6700111

Cod. produttore

80DK6700111

Produttore

GLT

Attivazione meccanica:

no

Attivazione biometrica:

no

Visualizzazione dello stato di attivazione:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 m

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale:

Plastica

Larghezza:

34 mm

Dimensione del mandrino:

0 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

4 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no