ELKRON - EKO80DK1100211 DK3000M-P/B LETTORE PROX BIANC - 80DK1100211
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione del mandrino - 0 mm
Attivazione biometrica - no
Lunghezza del cavo di collegamento - 0 m
Attivazione meccanica - no
Visualizzazione dello stato di attivazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034034448233
Codice prodotto
EKO80DK1100211
Cod. produttore
80DK1100211
Produttore
GLT
Dimensione del mandrino:
0 mm
Attivazione biometrica:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0 m
Attivazione meccanica:
no
Visualizzazione dello stato di attivazione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Larghezza:
22 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


