ELETTROCANALI SRL - ETNECCPH12040 CANALE PORTACAVI HF DIM. 120X40 GRIGIO 7 - ECCPH12040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 40 mm
Numero di parti superiori - 1
Parti superiori fornite - sì
Larghezza parte superiore 1 - 120 mm
Confezione
24 M
EAN
8053676576500
Codice prodotto
ETNECCPH12040
Cod. produttore
ECCPH12040
Produttore
ETN
Larghezza:
120 mm
Profondità:
40 mm
Numero di parti superiori:
1
Parti superiori fornite:
sì
Larghezza parte superiore 1:
120 mm
Simmetrico:
sì
Forma rettangolare:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Esecuzione parete posteriore (lato interno):
Forato
Film protettivo:
no
Numero di pareti divisorie innestabili:
2
Con connettore del canale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Con fermacavo:
no
Sezione utile:
4040 mm²
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di impiego:
-25...90 °C