pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC690731 SPINA BASE INCLINATA IP67 380V 3P+T 16A - EC690731

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 380...415 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054382042488

Codice prodotto

ETNEC690731

Cod. produttore

EC690731

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Tensione nominale:

380...415 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

SPINA DA PARETE INCLINATA 380V 16A 3P+T IP67