pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECCPH12080 CANALE PORTACAVI HF DIM. 120X80 GRIGIO 7 - ECCPH12080

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 80 mm

  • Colore - Grigio

  • Numero di parti superiori - 1

Confezione

  • 16 M

EAN

8053676576524

Codice prodotto

ETNECCPH12080

Cod. produttore

ECCPH12080

Produttore

ETN

Larghezza:

120 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

80 mm

Colore:

Grigio

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

sì

Simmetrico:

sì

Senza alogeni:

sì

Larghezza parte superiore 1:

120 mm

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

PC/ABS

Resistenza agli urti:

IK07

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Forato

Forma rettangolare:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

2

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Sezione utile:

8640 mm²

Temperatura di impiego:

-25...90 °C

CANALI A PARETE HF 120X80 GRIGI